ノーブランド
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ6mm
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345086
-
ステンレス(SUS316)
20~50
20~50
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345095
-
ステンレス(SUS316)
20~50
51~100
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345104
-
ステンレス(SUS316)
20~50
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345113
-
ステンレス(SUS316)
20~50
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345122
-
ステンレス(SUS316)
20~50
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345138
-
ステンレス(SUS316)
20~50
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345147
-
ステンレス(SUS316)
20~50
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345156
-
ステンレス(SUS316)
20~50
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345165
-
ステンレス(SUS316)
20~50
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345174
-
ステンレス(SUS316)
20~50
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345183
-
ステンレス(SUS316)
51~100
51~100
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345192
-
ステンレス(SUS316)
51~100
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345208
-
ステンレス(SUS316)
51~100
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345217
-
ステンレス(SUS316)
51~100
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345226
-
ステンレス(SUS316)
51~100
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,088
¥
5,597
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345235
-
ステンレス(SUS316)
51~100
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345244
-
ステンレス(SUS316)
51~100
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345253
-
ステンレス(SUS316)
51~100
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345262
-
ステンレス(SUS316)
51~100
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345278
-
ステンレス(SUS316)
101~150
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345287
-
ステンレス(SUS316)
101~150
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345296
-
ステンレス(SUS316)
101~150
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345305
-
ステンレス(SUS316)
101~150
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345314
-
ステンレス(SUS316)
101~150
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345323
-
ステンレス(SUS316)
101~150
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345332
-
ステンレス(SUS316)
101~150
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345348
-
ステンレス(SUS316)
101~150
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345357
-
ステンレス(SUS316)
151~200
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345366
-
ステンレス(SUS316)
151~200
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,088
¥
7,797
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345375
-
ステンレス(SUS316)
151~200
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345384
-
ステンレス(SUS316)
151~200
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345393
-
ステンレス(SUS316)
151~200
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345402
-
ステンレス(SUS316)
151~200
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345418
-
ステンレス(SUS316)
151~200
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345427
-
ステンレス(SUS316)
201~250
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345436
-
ステンレス(SUS316)
201~250
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345445
-
ステンレス(SUS316)
201~250
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345454
-
ステンレス(SUS316)
201~250
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345463
-
ステンレス(SUS316)
201~250
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345472
-
ステンレス(SUS316)
201~250
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345488
-
ステンレス(SUS316)
251~300
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345497
-
ステンレス(SUS316)
251~300
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345506
-
ステンレス(SUS316)
251~300
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345515
-
ステンレス(SUS316)
251~300
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345524
-
ステンレス(SUS316)
251~300
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345533
-
ステンレス(SUS316)
301~350
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345542
-
ステンレス(SUS316)
301~350
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345558
-
ステンレス(SUS316)
301~350
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345567
-
ステンレス(SUS316)
301~350
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345576
-
ステンレス(SUS316)
351~400
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800