ノーブランド
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ8mm
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345637
-
ステンレス(SUS316)
20~50
20~50
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345646
-
ステンレス(SUS316)
20~50
51~100
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345655
-
ステンレス(SUS316)
20~50
101~150
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345664
-
ステンレス(SUS316)
20~50
151~200
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345673
-
ステンレス(SUS316)
20~50
201~250
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345682
-
ステンレス(SUS316)
20~50
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345698
-
ステンレス(SUS316)
20~50
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345707
-
ステンレス(SUS316)
20~50
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345716
-
ステンレス(SUS316)
20~50
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345725
-
ステンレス(SUS316)
20~50
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345734
-
ステンレス(SUS316)
51~100
51~100
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345743
-
ステンレス(SUS316)
51~100
101~150
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345752
-
ステンレス(SUS316)
51~100
151~200
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345768
-
ステンレス(SUS316)
51~100
201~250
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345777
-
ステンレス(SUS316)
51~100
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345786
-
ステンレス(SUS316)
51~100
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345795
-
ステンレス(SUS316)
51~100
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345804
-
ステンレス(SUS316)
51~100
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345813
-
ステンレス(SUS316)
51~100
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345822
-
ステンレス(SUS316)
101~150
101~150
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345838
-
ステンレス(SUS316)
101~150
151~200
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345847
-
ステンレス(SUS316)
101~150
201~250
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
7,088
¥
7,797
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345856
-
ステンレス(SUS316)
101~150
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345865
-
ステンレス(SUS316)
101~150
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345874
-
ステンレス(SUS316)
101~150
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345883
-
ステンレス(SUS316)
101~150
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345892
-
ステンレス(SUS316)
101~150
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345908
-
ステンレス(SUS316)
151~200
151~200
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345917
-
ステンレス(SUS316)
151~200
201~250
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345926
-
ステンレス(SUS316)
151~200
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345935
-
ステンレス(SUS316)
151~200
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345944
-
ステンレス(SUS316)
151~200
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345953
-
ステンレス(SUS316)
151~200
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345962
-
ステンレス(SUS316)
151~200
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345978
-
ステンレス(SUS316)
201~250
201~250
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345987
-
ステンレス(SUS316)
201~250
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345996
-
ステンレス(SUS316)
201~250
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346005
-
ステンレス(SUS316)
201~250
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346014
-
ステンレス(SUS316)
201~250
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346023
-
ステンレス(SUS316)
201~250
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346032
-
ステンレス(SUS316)
251~300
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346048
-
ステンレス(SUS316)
251~300
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346057
-
ステンレス(SUS316)
251~300
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346066
-
ステンレス(SUS316)
251~300
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346075
-
ステンレス(SUS316)
251~300
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346084
-
ステンレス(SUS316)
301~350
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346093
-
ステンレス(SUS316)
301~350
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346102
-
ステンレス(SUS316)
301~350
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346118
-
ステンレス(SUS316)
301~350
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05346127
-
ステンレス(SUS316)
351~400
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800