ノーブランド
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ15mm
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05347283
-
ステンレス(SUS316)
20~50
20~50
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347292
-
ステンレス(SUS316)
20~50
51~100
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347308
-
ステンレス(SUS316)
20~50
101~150
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347317
-
ステンレス(SUS316)
20~50
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347326
-
ステンレス(SUS316)
20~50
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347335
-
ステンレス(SUS316)
20~50
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347344
-
ステンレス(SUS316)
20~50
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347353
-
ステンレス(SUS316)
20~50
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347362
-
ステンレス(SUS316)
20~50
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347378
-
ステンレス(SUS316)
20~50
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347387
-
ステンレス(SUS316)
51~100
51~100
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347396
-
ステンレス(SUS316)
51~100
101~150
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347405
-
ステンレス(SUS316)
51~100
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347414
-
ステンレス(SUS316)
51~100
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347423
-
ステンレス(SUS316)
51~100
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347432
-
ステンレス(SUS316)
51~100
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347448
-
ステンレス(SUS316)
51~100
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347457
-
ステンレス(SUS316)
51~100
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347466
-
ステンレス(SUS316)
51~100
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347475
-
ステンレス(SUS316)
101~150
101~150
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347484
-
ステンレス(SUS316)
101~150
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347493
-
ステンレス(SUS316)
101~150
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347502
-
ステンレス(SUS316)
101~150
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347518
-
ステンレス(SUS316)
101~150
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347527
-
ステンレス(SUS316)
101~150
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347536
-
ステンレス(SUS316)
101~150
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347545
-
ステンレス(SUS316)
101~150
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347554
-
ステンレス(SUS316)
151~200
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347563
-
ステンレス(SUS316)
151~200
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347572
-
ステンレス(SUS316)
151~200
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347588
-
ステンレス(SUS316)
151~200
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347597
-
ステンレス(SUS316)
151~200
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347606
-
ステンレス(SUS316)
151~200
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347615
-
ステンレス(SUS316)
151~200
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347624
-
ステンレス(SUS316)
201~250
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347633
-
ステンレス(SUS316)
201~250
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347642
-
ステンレス(SUS316)
201~250
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347658
-
ステンレス(SUS316)
201~250
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347667
-
ステンレス(SUS316)
201~250
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347676
-
ステンレス(SUS316)
201~250
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347685
-
ステンレス(SUS316)
251~300
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347694
-
ステンレス(SUS316)
251~300
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347703
-
ステンレス(SUS316)
251~300
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347712
-
ステンレス(SUS316)
251~300
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347728
-
ステンレス(SUS316)
251~300
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347737
-
ステンレス(SUS316)
301~350
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347746
-
ステンレス(SUS316)
301~350
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347755
-
ステンレス(SUS316)
301~350
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347764
-
ステンレス(SUS316)
301~350
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347773
-
ステンレス(SUS316)
351~400
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800