ノーブランド
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ18mm
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05347834
-
ステンレス(SUS316)
20~50
20~50
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347843
-
ステンレス(SUS316)
20~50
51~100
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347852
-
ステンレス(SUS316)
20~50
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347868
-
ステンレス(SUS316)
20~50
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347877
-
ステンレス(SUS316)
20~50
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347886
-
ステンレス(SUS316)
20~50
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347895
-
ステンレス(SUS316)
20~50
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347904
-
ステンレス(SUS316)
20~50
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347913
-
ステンレス(SUS316)
20~50
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347922
-
ステンレス(SUS316)
20~50
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347938
-
ステンレス(SUS316)
51~100
51~100
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347947
-
ステンレス(SUS316)
51~100
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347956
-
ステンレス(SUS316)
51~100
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347965
-
ステンレス(SUS316)
51~100
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347974
-
ステンレス(SUS316)
51~100
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347983
-
ステンレス(SUS316)
51~100
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05347992
-
ステンレス(SUS316)
51~100
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348008
-
ステンレス(SUS316)
51~100
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348017
-
ステンレス(SUS316)
51~100
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348026
-
ステンレス(SUS316)
101~150
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348035
-
ステンレス(SUS316)
101~150
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348044
-
ステンレス(SUS316)
101~150
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348053
-
ステンレス(SUS316)
101~150
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348062
-
ステンレス(SUS316)
101~150
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348078
-
ステンレス(SUS316)
101~150
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348087
-
ステンレス(SUS316)
101~150
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348096
-
ステンレス(SUS316)
101~150
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348105
-
ステンレス(SUS316)
151~200
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348114
-
ステンレス(SUS316)
151~200
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348123
-
ステンレス(SUS316)
151~200
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348132
-
ステンレス(SUS316)
151~200
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348148
-
ステンレス(SUS316)
151~200
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348157
-
ステンレス(SUS316)
151~200
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348166
-
ステンレス(SUS316)
151~200
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348175
-
ステンレス(SUS316)
201~250
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348184
-
ステンレス(SUS316)
201~250
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348193
-
ステンレス(SUS316)
201~250
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348202
-
ステンレス(SUS316)
201~250
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348218
-
ステンレス(SUS316)
201~250
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348227
-
ステンレス(SUS316)
201~250
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348236
-
ステンレス(SUS316)
251~300
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348245
-
ステンレス(SUS316)
251~300
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348254
-
ステンレス(SUS316)
251~300
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348263
-
ステンレス(SUS316)
251~300
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348272
-
ステンレス(SUS316)
251~300
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348288
-
ステンレス(SUS316)
301~350
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348297
-
ステンレス(SUS316)
301~350
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348306
-
ステンレス(SUS316)
301~350
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348315
-
ステンレス(SUS316)
301~350
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348324
-
ステンレス(SUS316)
351~400
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800