曜日別特売

【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ20mm

【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ20mm - ノーブランド

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。

用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05348385-ステンレス(SUS316)20~5020~5020±0.95鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348394-ステンレス(SUS316)20~5051~10020±0.95鋸切断
オープン
4,388
4,827(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348403-ステンレス(SUS316)20~50101~15020±0.95鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348412-ステンレス(SUS316)20~50151~20020±0.95鋸切断
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348428-ステンレス(SUS316)20~50201~25020±0.95鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348437-ステンレス(SUS316)20~50251~30020±0.95鋸切断
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348446-ステンレス(SUS316)20~50301~35020±0.95鋸切断
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348455-ステンレス(SUS316)20~50351~40020±0.95鋸切断
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348464-ステンレス(SUS316)20~50401~45020±0.95鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348473-ステンレス(SUS316)20~50451~50020±0.95鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348482-ステンレス(SUS316)51~10051~10020±0.95鋸切断
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348498-ステンレス(SUS316)51~100101~15020±0.95鋸切断
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348507-ステンレス(SUS316)51~100151~20020±0.95鋸切断
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348516-ステンレス(SUS316)51~100201~25020±0.95鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348525-ステンレス(SUS316)51~100251~30020±0.95鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348534-ステンレス(SUS316)51~100301~35020±0.95鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348543-ステンレス(SUS316)51~100351~40020±0.95鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348552-ステンレス(SUS316)51~100401~45020±0.95鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348568-ステンレス(SUS316)51~100451~50020±0.95鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348577-ステンレス(SUS316)101~150101~15020±0.95鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348586-ステンレス(SUS316)101~150151~20020±0.95鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348595-ステンレス(SUS316)101~150201~25020±0.95鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348604-ステンレス(SUS316)101~150251~30020±0.95鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348613-ステンレス(SUS316)101~150301~35020±0.95鋸切断
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348622-ステンレス(SUS316)101~150351~40020±0.95鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348638-ステンレス(SUS316)101~150401~45020±0.95鋸切断
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348647-ステンレス(SUS316)101~150451~50020±0.95鋸切断
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348656-ステンレス(SUS316)151~200151~20020±0.95鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348665-ステンレス(SUS316)151~200201~25020±0.95鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348674-ステンレス(SUS316)151~200251~30020±0.95鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348683-ステンレス(SUS316)151~200301~35020±0.95鋸切断
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348692-ステンレス(SUS316)151~200351~40020±0.95鋸切断
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348708-ステンレス(SUS316)151~200401~45020±0.95鋸切断
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348717-ステンレス(SUS316)151~200451~50020±0.95鋸切断
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348726-ステンレス(SUS316)201~250201~25020±0.95鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348735-ステンレス(SUS316)201~250251~30020±0.95鋸切断
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348744-ステンレス(SUS316)201~250301~35020±0.95鋸切断
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348753-ステンレス(SUS316)201~250351~40020±0.95鋸切断
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348762-ステンレス(SUS316)201~250401~45020±0.95鋸切断
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348778-ステンレス(SUS316)201~250451~50020±0.95鋸切断
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348787-ステンレス(SUS316)251~300251~30020±0.95鋸切断
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348796-ステンレス(SUS316)251~300301~35020±0.95鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348805-ステンレス(SUS316)251~300351~40020±0.95鋸切断
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348814-ステンレス(SUS316)251~300401~45020±0.95鋸切断
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348823-ステンレス(SUS316)251~300451~50020±0.95鋸切断
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348832-ステンレス(SUS316)301~350301~35020±0.95鋸切断
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348848-ステンレス(SUS316)301~350351~40020±0.95鋸切断
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348857-ステンレス(SUS316)301~350401~45020±0.95鋸切断
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348866-ステンレス(SUS316)301~350451~50020±0.95鋸切断
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348875-ステンレス(SUS316)351~400351~40020±0.95鋸切断
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4747:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4747:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする