ノーブランド
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ25mm
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05348936
-
ステンレス(SUS316)
20~50
20~50
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348945
-
ステンレス(SUS316)
20~50
51~100
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348954
-
ステンレス(SUS316)
20~50
101~150
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348963
-
ステンレス(SUS316)
20~50
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348972
-
ステンレス(SUS316)
20~50
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348988
-
ステンレス(SUS316)
20~50
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348997
-
ステンレス(SUS316)
20~50
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349006
-
ステンレス(SUS316)
20~50
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349015
-
ステンレス(SUS316)
20~50
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349024
-
ステンレス(SUS316)
20~50
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349033
-
ステンレス(SUS316)
51~100
51~100
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349042
-
ステンレス(SUS316)
51~100
101~150
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349058
-
ステンレス(SUS316)
51~100
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349067
-
ステンレス(SUS316)
51~100
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349076
-
ステンレス(SUS316)
51~100
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349085
-
ステンレス(SUS316)
51~100
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349094
-
ステンレス(SUS316)
51~100
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349103
-
ステンレス(SUS316)
51~100
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349112
-
ステンレス(SUS316)
51~100
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349128
-
ステンレス(SUS316)
101~150
101~150
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349137
-
ステンレス(SUS316)
101~150
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349146
-
ステンレス(SUS316)
101~150
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349155
-
ステンレス(SUS316)
101~150
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349164
-
ステンレス(SUS316)
101~150
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349173
-
ステンレス(SUS316)
101~150
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349182
-
ステンレス(SUS316)
101~150
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349198
-
ステンレス(SUS316)
101~150
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349207
-
ステンレス(SUS316)
151~200
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349216
-
ステンレス(SUS316)
151~200
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349225
-
ステンレス(SUS316)
151~200
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349234
-
ステンレス(SUS316)
151~200
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349243
-
ステンレス(SUS316)
151~200
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349252
-
ステンレス(SUS316)
151~200
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349268
-
ステンレス(SUS316)
151~200
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349277
-
ステンレス(SUS316)
201~250
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349286
-
ステンレス(SUS316)
201~250
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349295
-
ステンレス(SUS316)
201~250
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349304
-
ステンレス(SUS316)
201~250
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349313
-
ステンレス(SUS316)
201~250
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349322
-
ステンレス(SUS316)
201~250
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349338
-
ステンレス(SUS316)
251~300
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349347
-
ステンレス(SUS316)
251~300
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349356
-
ステンレス(SUS316)
251~300
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349365
-
ステンレス(SUS316)
251~300
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349374
-
ステンレス(SUS316)
251~300
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349383
-
ステンレス(SUS316)
301~350
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349392
-
ステンレス(SUS316)
301~350
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349408
-
ステンレス(SUS316)
301~350
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349417
-
ステンレス(SUS316)
301~350
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349426
-
ステンレス(SUS316)
351~400
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800