ノーブランド
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ30mm
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05349487
-
ステンレス(SUS316)
20~50
20~50
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349496
-
ステンレス(SUS316)
20~50
51~100
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349505
-
ステンレス(SUS316)
20~50
101~150
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349514
-
ステンレス(SUS316)
20~50
151~200
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349523
-
ステンレス(SUS316)
20~50
201~250
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349532
-
ステンレス(SUS316)
20~50
251~300
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349548
-
ステンレス(SUS316)
20~50
301~350
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349557
-
ステンレス(SUS316)
20~50
351~400
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349566
-
ステンレス(SUS316)
20~50
401~450
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349575
-
ステンレス(SUS316)
20~50
451~500
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349584
-
ステンレス(SUS316)
51~100
51~100
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349593
-
ステンレス(SUS316)
51~100
101~150
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349602
-
ステンレス(SUS316)
51~100
151~200
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349618
-
ステンレス(SUS316)
51~100
201~250
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349627
-
ステンレス(SUS316)
51~100
251~300
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349636
-
ステンレス(SUS316)
51~100
301~350
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349645
-
ステンレス(SUS316)
51~100
351~400
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349654
-
ステンレス(SUS316)
51~100
401~450
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349663
-
ステンレス(SUS316)
51~100
451~500
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349672
-
ステンレス(SUS316)
101~150
101~150
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349688
-
ステンレス(SUS316)
101~150
151~200
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349697
-
ステンレス(SUS316)
101~150
201~250
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349706
-
ステンレス(SUS316)
101~150
251~300
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349715
-
ステンレス(SUS316)
101~150
301~350
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349724
-
ステンレス(SUS316)
101~150
351~400
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349733
-
ステンレス(SUS316)
101~150
401~450
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349742
-
ステンレス(SUS316)
101~150
451~500
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349758
-
ステンレス(SUS316)
151~200
151~200
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349767
-
ステンレス(SUS316)
151~200
201~250
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349776
-
ステンレス(SUS316)
151~200
251~300
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349785
-
ステンレス(SUS316)
151~200
301~350
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349794
-
ステンレス(SUS316)
151~200
351~400
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349803
-
ステンレス(SUS316)
151~200
401~450
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349812
-
ステンレス(SUS316)
151~200
451~500
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349828
-
ステンレス(SUS316)
201~250
201~250
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349837
-
ステンレス(SUS316)
201~250
251~300
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349846
-
ステンレス(SUS316)
201~250
301~350
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349855
-
ステンレス(SUS316)
201~250
351~400
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349864
-
ステンレス(SUS316)
201~250
401~450
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349873
-
ステンレス(SUS316)
201~250
451~500
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349882
-
ステンレス(SUS316)
251~300
251~300
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349898
-
ステンレス(SUS316)
251~300
301~350
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349907
-
ステンレス(SUS316)
251~300
351~400
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349916
-
ステンレス(SUS316)
251~300
401~450
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349925
-
ステンレス(SUS316)
251~300
451~500
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349934
-
ステンレス(SUS316)
301~350
301~350
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349943
-
ステンレス(SUS316)
301~350
351~400
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349952
-
ステンレス(SUS316)
301~350
401~450
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349968
-
ステンレス(SUS316)
301~350
451~500
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349977
-
ステンレス(SUS316)
351~400
351~400
30
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800