ノーブランド
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ35mm
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05350038
-
ステンレス(SUS316)
20~50
20~50
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350047
-
ステンレス(SUS316)
20~50
51~100
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350056
-
ステンレス(SUS316)
20~50
101~150
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350065
-
ステンレス(SUS316)
20~50
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350074
-
ステンレス(SUS316)
20~50
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350083
-
ステンレス(SUS316)
20~50
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350092
-
ステンレス(SUS316)
20~50
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350108
-
ステンレス(SUS316)
20~50
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350117
-
ステンレス(SUS316)
20~50
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350126
-
ステンレス(SUS316)
20~50
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350135
-
ステンレス(SUS316)
51~100
51~100
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350144
-
ステンレス(SUS316)
51~100
101~150
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350153
-
ステンレス(SUS316)
51~100
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350162
-
ステンレス(SUS316)
51~100
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350178
-
ステンレス(SUS316)
51~100
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350187
-
ステンレス(SUS316)
51~100
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350196
-
ステンレス(SUS316)
51~100
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350205
-
ステンレス(SUS316)
51~100
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350214
-
ステンレス(SUS316)
51~100
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350223
-
ステンレス(SUS316)
101~150
101~150
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350232
-
ステンレス(SUS316)
101~150
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350248
-
ステンレス(SUS316)
101~150
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350257
-
ステンレス(SUS316)
101~150
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350266
-
ステンレス(SUS316)
101~150
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350275
-
ステンレス(SUS316)
101~150
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350284
-
ステンレス(SUS316)
101~150
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350293
-
ステンレス(SUS316)
101~150
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350302
-
ステンレス(SUS316)
151~200
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350318
-
ステンレス(SUS316)
151~200
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350327
-
ステンレス(SUS316)
151~200
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350336
-
ステンレス(SUS316)
151~200
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350345
-
ステンレス(SUS316)
151~200
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350354
-
ステンレス(SUS316)
151~200
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350363
-
ステンレス(SUS316)
151~200
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350372
-
ステンレス(SUS316)
201~250
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350388
-
ステンレス(SUS316)
201~250
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350397
-
ステンレス(SUS316)
201~250
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350406
-
ステンレス(SUS316)
201~250
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350415
-
ステンレス(SUS316)
201~250
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350424
-
ステンレス(SUS316)
201~250
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350433
-
ステンレス(SUS316)
251~300
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350442
-
ステンレス(SUS316)
251~300
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350458
-
ステンレス(SUS316)
251~300
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350467
-
ステンレス(SUS316)
251~300
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350476
-
ステンレス(SUS316)
251~300
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350485
-
ステンレス(SUS316)
301~350
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350494
-
ステンレス(SUS316)
301~350
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350503
-
ステンレス(SUS316)
301~350
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350512
-
ステンレス(SUS316)
301~350
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350528
-
ステンレス(SUS316)
351~400
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800