ノーブランド
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ40mm
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05350582
-
ステンレス(SUS316)
20~50
20~50
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350598
-
ステンレス(SUS316)
20~50
51~100
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350607
-
ステンレス(SUS316)
20~50
101~150
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350616
-
ステンレス(SUS316)
20~50
151~200
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350625
-
ステンレス(SUS316)
20~50
201~250
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350634
-
ステンレス(SUS316)
20~50
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350643
-
ステンレス(SUS316)
20~50
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350652
-
ステンレス(SUS316)
20~50
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350668
-
ステンレス(SUS316)
20~50
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350677
-
ステンレス(SUS316)
20~50
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350686
-
ステンレス(SUS316)
51~100
51~100
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350695
-
ステンレス(SUS316)
51~100
101~150
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350704
-
ステンレス(SUS316)
51~100
151~200
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350713
-
ステンレス(SUS316)
51~100
201~250
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350722
-
ステンレス(SUS316)
51~100
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350738
-
ステンレス(SUS316)
51~100
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350747
-
ステンレス(SUS316)
51~100
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350756
-
ステンレス(SUS316)
51~100
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350765
-
ステンレス(SUS316)
51~100
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350774
-
ステンレス(SUS316)
101~150
101~150
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350783
-
ステンレス(SUS316)
101~150
151~200
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350792
-
ステンレス(SUS316)
101~150
201~250
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350808
-
ステンレス(SUS316)
101~150
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350817
-
ステンレス(SUS316)
101~150
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350826
-
ステンレス(SUS316)
101~150
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350835
-
ステンレス(SUS316)
101~150
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350844
-
ステンレス(SUS316)
101~150
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350853
-
ステンレス(SUS316)
151~200
151~200
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350862
-
ステンレス(SUS316)
151~200
201~250
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350878
-
ステンレス(SUS316)
151~200
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350887
-
ステンレス(SUS316)
151~200
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350896
-
ステンレス(SUS316)
151~200
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350905
-
ステンレス(SUS316)
151~200
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350914
-
ステンレス(SUS316)
151~200
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350923
-
ステンレス(SUS316)
201~250
201~250
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350932
-
ステンレス(SUS316)
201~250
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350948
-
ステンレス(SUS316)
201~250
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350957
-
ステンレス(SUS316)
201~250
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350966
-
ステンレス(SUS316)
201~250
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350975
-
ステンレス(SUS316)
201~250
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350984
-
ステンレス(SUS316)
251~300
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05350993
-
ステンレス(SUS316)
251~300
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351002
-
ステンレス(SUS316)
251~300
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351018
-
ステンレス(SUS316)
251~300
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351027
-
ステンレス(SUS316)
251~300
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351036
-
ステンレス(SUS316)
301~350
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351045
-
ステンレス(SUS316)
301~350
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351054
-
ステンレス(SUS316)
301~350
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351063
-
ステンレス(SUS316)
301~350
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351072
-
ステンレス(SUS316)
351~400
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800