ノーブランド
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ45mm
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05351133
-
ステンレス(SUS316)
20~50
20~50
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351142
-
ステンレス(SUS316)
20~50
51~100
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351158
-
ステンレス(SUS316)
20~50
101~150
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351167
-
ステンレス(SUS316)
20~50
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351176
-
ステンレス(SUS316)
20~50
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351185
-
ステンレス(SUS316)
20~50
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351194
-
ステンレス(SUS316)
20~50
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351203
-
ステンレス(SUS316)
20~50
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351212
-
ステンレス(SUS316)
20~50
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351228
-
ステンレス(SUS316)
20~50
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351237
-
ステンレス(SUS316)
51~100
51~100
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351246
-
ステンレス(SUS316)
51~100
101~150
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351255
-
ステンレス(SUS316)
51~100
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351264
-
ステンレス(SUS316)
51~100
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351273
-
ステンレス(SUS316)
51~100
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351282
-
ステンレス(SUS316)
51~100
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351298
-
ステンレス(SUS316)
51~100
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351307
-
ステンレス(SUS316)
51~100
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351316
-
ステンレス(SUS316)
51~100
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351325
-
ステンレス(SUS316)
101~150
101~150
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351334
-
ステンレス(SUS316)
101~150
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351343
-
ステンレス(SUS316)
101~150
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351352
-
ステンレス(SUS316)
101~150
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351368
-
ステンレス(SUS316)
101~150
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351377
-
ステンレス(SUS316)
101~150
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351386
-
ステンレス(SUS316)
101~150
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351395
-
ステンレス(SUS316)
101~150
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351404
-
ステンレス(SUS316)
151~200
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351413
-
ステンレス(SUS316)
151~200
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351422
-
ステンレス(SUS316)
151~200
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351438
-
ステンレス(SUS316)
151~200
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351447
-
ステンレス(SUS316)
151~200
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351456
-
ステンレス(SUS316)
151~200
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351465
-
ステンレス(SUS316)
151~200
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351474
-
ステンレス(SUS316)
201~250
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351483
-
ステンレス(SUS316)
201~250
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351492
-
ステンレス(SUS316)
201~250
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351508
-
ステンレス(SUS316)
201~250
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351517
-
ステンレス(SUS316)
201~250
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351526
-
ステンレス(SUS316)
201~250
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351535
-
ステンレス(SUS316)
251~300
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351544
-
ステンレス(SUS316)
251~300
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351553
-
ステンレス(SUS316)
251~300
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351562
-
ステンレス(SUS316)
251~300
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351578
-
ステンレス(SUS316)
251~300
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351587
-
ステンレス(SUS316)
301~350
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351596
-
ステンレス(SUS316)
301~350
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351605
-
ステンレス(SUS316)
301~350
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351614
-
ステンレス(SUS316)
301~350
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351623
-
ステンレス(SUS316)
351~400
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800