曜日別特売

【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ50mm

【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ50mm - ノーブランド

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。

用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05351684-ステンレス(SUS316)20~5020~5050±1.20鋸切断
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351693-ステンレス(SUS316)20~5051~10050±1.20鋸切断
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351702-ステンレス(SUS316)20~50101~15050±1.20鋸切断
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351718-ステンレス(SUS316)20~50151~20050±1.20鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351727-ステンレス(SUS316)20~50201~25050±1.20鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351736-ステンレス(SUS316)20~50251~30050±1.20鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351745-ステンレス(SUS316)20~50301~35050±1.20鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351754-ステンレス(SUS316)20~50351~40050±1.20鋸切断
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351763-ステンレス(SUS316)20~50401~45050±1.20鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351772-ステンレス(SUS316)20~50451~50050±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351788-ステンレス(SUS316)51~10051~10050±1.20鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351797-ステンレス(SUS316)51~100101~15050±1.20鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351806-ステンレス(SUS316)51~100151~20050±1.20鋸切断
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351815-ステンレス(SUS316)51~100201~25050±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351824-ステンレス(SUS316)51~100251~30050±1.20鋸切断
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351833-ステンレス(SUS316)51~100301~35050±1.20鋸切断
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351842-ステンレス(SUS316)51~100351~40050±1.20鋸切断
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351858-ステンレス(SUS316)51~100401~45050±1.20鋸切断
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351867-ステンレス(SUS316)51~100451~50050±1.20鋸切断
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351876-ステンレス(SUS316)101~150101~15050±1.20鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351885-ステンレス(SUS316)101~150151~20050±1.20鋸切断
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351894-ステンレス(SUS316)101~150201~25050±1.20鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351903-ステンレス(SUS316)101~150251~30050±1.20鋸切断
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351912-ステンレス(SUS316)101~150301~35050±1.20鋸切断
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351928-ステンレス(SUS316)101~150351~40050±1.20鋸切断
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351937-ステンレス(SUS316)101~150401~45050±1.20鋸切断
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351946-ステンレス(SUS316)101~150451~50050±1.20鋸切断
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351955-ステンレス(SUS316)151~200151~20050±1.20鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351964-ステンレス(SUS316)151~200201~25050±1.20鋸切断
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351973-ステンレス(SUS316)151~200251~30050±1.20鋸切断
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351982-ステンレス(SUS316)151~200301~35050±1.20鋸切断
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05351998-ステンレス(SUS316)151~200351~40050±1.20鋸切断
オープン
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352007-ステンレス(SUS316)151~200401~45050±1.20鋸切断
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352016-ステンレス(SUS316)151~200451~50050±1.20鋸切断
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352025-ステンレス(SUS316)201~250201~25050±1.20鋸切断
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352034-ステンレス(SUS316)201~250251~30050±1.20鋸切断
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352043-ステンレス(SUS316)201~250301~35050±1.20鋸切断
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352052-ステンレス(SUS316)201~250351~40050±1.20鋸切断
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352068-ステンレス(SUS316)201~250401~45050±1.20鋸切断
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352077-ステンレス(SUS316)201~250451~50050±1.20鋸切断
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352086-ステンレス(SUS316)251~300251~30050±1.20鋸切断
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352095-ステンレス(SUS316)251~300301~35050±1.20鋸切断
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352104-ステンレス(SUS316)251~300351~40050±1.20鋸切断
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352113-ステンレス(SUS316)251~300401~45050±1.20鋸切断
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352122-ステンレス(SUS316)251~300451~50050±1.20鋸切断
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352138-ステンレス(SUS316)301~350301~35050±1.20鋸切断
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352147-ステンレス(SUS316)301~350351~40050±1.20鋸切断
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352156-ステンレス(SUS316)301~350401~45050±1.20鋸切断
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352165-ステンレス(SUS316)301~350451~50050±1.20鋸切断
オープン
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05352174-ステンレス(SUS316)351~400351~40050±1.20鋸切断
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
212:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする