【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mm

【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mm - ノーブランド

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。

用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05357092-ステンレス(SUS316L)20~5020~504±0.60鋸切断
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357108-ステンレス(SUS316L)20~5051~1004±0.60鋸切断
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357117-ステンレス(SUS316L)20~50101~1504±0.60鋸切断
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357126-ステンレス(SUS316L)20~50151~2004±0.60鋸切断
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357135-ステンレス(SUS316L)20~50201~2504±0.60鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357144-ステンレス(SUS316L)20~50251~3004±0.60鋸切断
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357153-ステンレス(SUS316L)20~50301~3504±0.60鋸切断
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357162-ステンレス(SUS316L)20~50351~4004±0.60鋸切断
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357178-ステンレス(SUS316L)20~50401~4504±0.60鋸切断
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357187-ステンレス(SUS316L)20~50451~5004±0.60鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357196-ステンレス(SUS316L)51~10051~1004±0.60鋸切断
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357205-ステンレス(SUS316L)51~100101~1504±0.60鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357214-ステンレス(SUS316L)51~100151~2004±0.60鋸切断
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357223-ステンレス(SUS316L)51~100201~2504±0.60鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357232-ステンレス(SUS316L)51~100251~3004±0.60鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357248-ステンレス(SUS316L)51~100301~3504±0.60鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357257-ステンレス(SUS316L)51~100351~4004±0.60鋸切断
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357266-ステンレス(SUS316L)51~100401~4504±0.60鋸切断
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357275-ステンレス(SUS316L)51~100451~5004±0.60鋸切断
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357284-ステンレス(SUS316L)101~150101~1504±0.60鋸切断
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357293-ステンレス(SUS316L)101~150151~2004±0.60鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357302-ステンレス(SUS316L)101~150201~2504±0.60鋸切断
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357318-ステンレス(SUS316L)101~150251~3004±0.60鋸切断
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357327-ステンレス(SUS316L)101~150301~3504±0.60鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357336-ステンレス(SUS316L)101~150351~4004±0.60鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357345-ステンレス(SUS316L)101~150401~4504±0.60鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357354-ステンレス(SUS316L)101~150451~5004±0.60鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357363-ステンレス(SUS316L)151~200151~2004±0.60鋸切断
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357372-ステンレス(SUS316L)151~200201~2504±0.60鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357388-ステンレス(SUS316L)151~200251~3004±0.60鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357397-ステンレス(SUS316L)151~200301~3504±0.60鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357406-ステンレス(SUS316L)151~200351~4004±0.60鋸切断
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357415-ステンレス(SUS316L)151~200401~4504±0.60鋸切断
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357424-ステンレス(SUS316L)151~200451~5004±0.60鋸切断
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357433-ステンレス(SUS316L)201~250201~2504±0.60鋸切断
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357442-ステンレス(SUS316L)201~250251~3004±0.60鋸切断
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357458-ステンレス(SUS316L)201~250301~3504±0.60鋸切断
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357467-ステンレス(SUS316L)201~250351~4004±0.60鋸切断
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357476-ステンレス(SUS316L)201~250401~4504±0.60鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357485-ステンレス(SUS316L)201~250451~5004±0.60鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357494-ステンレス(SUS316L)251~300251~3004±0.60鋸切断
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357503-ステンレス(SUS316L)251~300301~3504±0.60鋸切断
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357512-ステンレス(SUS316L)251~300351~4004±0.60鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357528-ステンレス(SUS316L)251~300401~4504±0.60鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357537-ステンレス(SUS316L)251~300451~5004±0.60鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357546-ステンレス(SUS316L)301~350301~3504±0.60鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357555-ステンレス(SUS316L)301~350351~4004±0.60鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357564-ステンレス(SUS316L)301~350401~4504±0.60鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357573-ステンレス(SUS316L)301~350451~5004±0.60鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05357582-ステンレス(SUS316L)351~400351~4004±0.60鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3156:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする