ノーブランド
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ6mm
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05358194
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
20~50
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358203
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
51~100
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358212
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358228
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358237
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358246
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358255
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358264
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358273
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358282
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358298
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
51~100
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358307
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358316
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358325
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358334
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358343
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358352
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358368
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358377
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358386
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358395
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358404
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358413
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358422
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358438
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358447
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358456
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358465
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358474
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358483
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358492
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358508
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358517
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358526
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358535
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358544
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358553
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358562
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358578
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358587
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358596
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358605
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358614
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358623
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358632
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358648
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358657
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358666
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358675
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358684
-
ステンレス(SUS316L)
351~400
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800