曜日別特売

【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ8mm

【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ8mm - ノーブランド

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。

用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05358745-ステンレス(SUS316L)20~5020~508±0.80鋸切断
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358754-ステンレス(SUS316L)20~5051~1008±0.80鋸切断
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358763-ステンレス(SUS316L)20~50101~1508±0.80鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358772-ステンレス(SUS316L)20~50151~2008±0.80鋸切断
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358788-ステンレス(SUS316L)20~50201~2508±0.80鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358797-ステンレス(SUS316L)20~50251~3008±0.80鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358806-ステンレス(SUS316L)20~50301~3508±0.80鋸切断
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358815-ステンレス(SUS316L)20~50351~4008±0.80鋸切断
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358824-ステンレス(SUS316L)20~50401~4508±0.80鋸切断
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358833-ステンレス(SUS316L)20~50451~5008±0.80鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358842-ステンレス(SUS316L)51~10051~1008±0.80鋸切断
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358858-ステンレス(SUS316L)51~100101~1508±0.80鋸切断
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358867-ステンレス(SUS316L)51~100151~2008±0.80鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358876-ステンレス(SUS316L)51~100201~2508±0.80鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358885-ステンレス(SUS316L)51~100251~3008±0.80鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358894-ステンレス(SUS316L)51~100301~3508±0.80鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358903-ステンレス(SUS316L)51~100351~4008±0.80鋸切断
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358912-ステンレス(SUS316L)51~100401~4508±0.80鋸切断
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358928-ステンレス(SUS316L)51~100451~5008±0.80鋸切断
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358937-ステンレス(SUS316L)101~150101~1508±0.80鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358946-ステンレス(SUS316L)101~150151~2008±0.80鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358955-ステンレス(SUS316L)101~150201~2508±0.80鋸切断
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358964-ステンレス(SUS316L)101~150251~3008±0.80鋸切断
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358973-ステンレス(SUS316L)101~150301~3508±0.80鋸切断
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358982-ステンレス(SUS316L)101~150351~4008±0.80鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05358998-ステンレス(SUS316L)101~150401~4508±0.80鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359007-ステンレス(SUS316L)101~150451~5008±0.80鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359016-ステンレス(SUS316L)151~200151~2008±0.80鋸切断
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359025-ステンレス(SUS316L)151~200201~2508±0.80鋸切断
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359034-ステンレス(SUS316L)151~200251~3008±0.80鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359043-ステンレス(SUS316L)151~200301~3508±0.80鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359052-ステンレス(SUS316L)151~200351~4008±0.80鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359068-ステンレス(SUS316L)151~200401~4508±0.80鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359077-ステンレス(SUS316L)151~200451~5008±0.80鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359086-ステンレス(SUS316L)201~250201~2508±0.80鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359095-ステンレス(SUS316L)201~250251~3008±0.80鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359104-ステンレス(SUS316L)201~250301~3508±0.80鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359113-ステンレス(SUS316L)201~250351~4008±0.80鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359122-ステンレス(SUS316L)201~250401~4508±0.80鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359138-ステンレス(SUS316L)201~250451~5008±0.80鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359147-ステンレス(SUS316L)251~300251~3008±0.80鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359156-ステンレス(SUS316L)251~300301~3508±0.80鋸切断
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359165-ステンレス(SUS316L)251~300351~4008±0.80鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359174-ステンレス(SUS316L)251~300401~4508±0.80鋸切断
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359183-ステンレス(SUS316L)251~300451~5008±0.80鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359192-ステンレス(SUS316L)301~350301~3508±0.80鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359208-ステンレス(SUS316L)301~350351~4008±0.80鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359217-ステンレス(SUS316L)301~350401~4508±0.80鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359226-ステンレス(SUS316L)301~350451~5008±0.80鋸切断
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359235-ステンレス(SUS316L)351~400351~4008±0.80鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする