ノーブランド
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ10mm
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05359296
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
20~50
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359305
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
51~100
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359314
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
101~150
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359323
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
151~200
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359332
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
201~250
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359348
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359357
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359366
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359375
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359384
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359393
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
51~100
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359402
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
101~150
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359418
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
151~200
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359427
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
201~250
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359436
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359445
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359454
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359463
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359472
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359488
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
101~150
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359497
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
151~200
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359506
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
201~250
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359515
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359524
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359533
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359542
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359558
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359567
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
151~200
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359576
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
201~250
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359585
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359594
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359603
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359612
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359628
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359637
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
201~250
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359646
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359655
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359664
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359673
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359682
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359698
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359707
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359716
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359725
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359734
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359743
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359752
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359768
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359777
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359786
-
ステンレス(SUS316L)
351~400
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800