ノーブランド
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ12mm
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05359847
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
20~50
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359856
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
51~100
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359865
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
101~150
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359874
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359883
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359892
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359908
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359917
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359926
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359935
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359944
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
51~100
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359953
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
101~150
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359962
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359978
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359987
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05359996
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360005
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360014
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360023
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360032
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
101~150
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360048
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360057
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360066
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360075
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360084
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360093
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360102
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360118
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360127
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360136
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360145
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360154
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360163
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360172
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360188
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360197
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360206
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360215
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360224
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360233
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360242
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360258
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360267
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360276
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360285
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360294
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360303
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360312
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360328
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360337
-
ステンレス(SUS316L)
351~400
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800