ノーブランド
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ18mm
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05360942
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
20~50
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360958
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
51~100
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360967
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360976
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360985
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05360994
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361003
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361012
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361028
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361037
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361046
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
51~100
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361055
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361064
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361073
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361082
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361098
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361107
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361116
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361125
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361134
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361143
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361152
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361168
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361177
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361186
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361195
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361204
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361213
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361222
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361238
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361247
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361256
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361265
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361274
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361283
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361292
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361308
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361317
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361326
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361335
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361344
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361353
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361362
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361378
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361387
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361396
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361405
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361414
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361423
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361432
-
ステンレス(SUS316L)
351~400
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800