ノーブランド
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ20mm
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05361493
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
20~50
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361502
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
51~100
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361518
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
101~150
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361527
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361536
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361545
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361554
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361563
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361572
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361588
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361597
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
51~100
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361606
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
101~150
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361615
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361624
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361633
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361642
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361658
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361667
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361676
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361685
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
101~150
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361694
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361703
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361712
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361728
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361737
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361746
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361755
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361764
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361773
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361782
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361798
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361807
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361816
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361825
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361834
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361843
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361852
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361868
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361877
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361886
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361895
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361904
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361913
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361922
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361938
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361947
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361956
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361965
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361974
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05361983
-
ステンレス(SUS316L)
351~400
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800