ノーブランド
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ25mm
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05362044
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
20~50
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362053
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
51~100
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362062
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
101~150
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362078
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362087
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362096
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362105
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362114
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362123
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362132
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362148
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
51~100
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362157
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
101~150
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362166
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362175
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362184
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362193
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362202
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362218
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362227
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362236
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
101~150
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362245
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362254
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362263
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362272
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362288
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362297
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362306
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362315
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362324
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362333
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362342
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362358
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362367
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362376
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362385
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362394
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362403
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362412
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362428
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362437
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362446
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362455
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362464
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362473
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362482
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362498
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362507
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362516
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362525
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05362534
-
ステンレス(SUS316L)
351~400
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800