曜日別特売

【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ40mm

【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ40mm - ノーブランド

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。

用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05363697-ステンレス(SUS316L)20~5020~5040±1.20鋸切断
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363706-ステンレス(SUS316L)20~5051~10040±1.20鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363715-ステンレス(SUS316L)20~50101~15040±1.20鋸切断
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363724-ステンレス(SUS316L)20~50151~20040±1.20鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363733-ステンレス(SUS316L)20~50201~25040±1.20鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363742-ステンレス(SUS316L)20~50251~30040±1.20鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363758-ステンレス(SUS316L)20~50301~35040±1.20鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363767-ステンレス(SUS316L)20~50351~40040±1.20鋸切断
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363776-ステンレス(SUS316L)20~50401~45040±1.20鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363785-ステンレス(SUS316L)20~50451~50040±1.20鋸切断
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363794-ステンレス(SUS316L)51~10051~10040±1.20鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363803-ステンレス(SUS316L)51~100101~15040±1.20鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363812-ステンレス(SUS316L)51~100151~20040±1.20鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363828-ステンレス(SUS316L)51~100201~25040±1.20鋸切断
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363837-ステンレス(SUS316L)51~100251~30040±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363846-ステンレス(SUS316L)51~100301~35040±1.20鋸切断
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363855-ステンレス(SUS316L)51~100351~40040±1.20鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363864-ステンレス(SUS316L)51~100401~45040±1.20鋸切断
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363873-ステンレス(SUS316L)51~100451~50040±1.20鋸切断
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363882-ステンレス(SUS316L)101~150101~15040±1.20鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363898-ステンレス(SUS316L)101~150151~20040±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363907-ステンレス(SUS316L)101~150201~25040±1.20鋸切断
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363916-ステンレス(SUS316L)101~150251~30040±1.20鋸切断
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363925-ステンレス(SUS316L)101~150301~35040±1.20鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363934-ステンレス(SUS316L)101~150351~40040±1.20鋸切断
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363943-ステンレス(SUS316L)101~150401~45040±1.20鋸切断
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363952-ステンレス(SUS316L)101~150451~50040±1.20鋸切断
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363968-ステンレス(SUS316L)151~200151~20040±1.20鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363977-ステンレス(SUS316L)151~200201~25040±1.20鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363986-ステンレス(SUS316L)151~200251~30040±1.20鋸切断
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05363995-ステンレス(SUS316L)151~200301~35040±1.20鋸切断
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364004-ステンレス(SUS316L)151~200351~40040±1.20鋸切断
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364013-ステンレス(SUS316L)151~200401~45040±1.20鋸切断
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364022-ステンレス(SUS316L)151~200451~50040±1.20鋸切断
オープン
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364038-ステンレス(SUS316L)201~250201~25040±1.20鋸切断
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364047-ステンレス(SUS316L)201~250251~30040±1.20鋸切断
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364056-ステンレス(SUS316L)201~250301~35040±1.20鋸切断
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364065-ステンレス(SUS316L)201~250351~40040±1.20鋸切断
オープン
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364074-ステンレス(SUS316L)201~250401~45040±1.20鋸切断
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364083-ステンレス(SUS316L)201~250451~50040±1.20鋸切断
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364092-ステンレス(SUS316L)251~300251~30040±1.20鋸切断
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364108-ステンレス(SUS316L)251~300301~35040±1.20鋸切断
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364117-ステンレス(SUS316L)251~300351~40040±1.20鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364126-ステンレス(SUS316L)251~300401~45040±1.20鋸切断
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364135-ステンレス(SUS316L)251~300451~50040±1.20鋸切断
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364144-ステンレス(SUS316L)301~350301~35040±1.20鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364153-ステンレス(SUS316L)301~350351~40040±1.20鋸切断
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364162-ステンレス(SUS316L)301~350401~45040±1.20鋸切断
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364178-ステンレス(SUS316L)301~350451~50040±1.20鋸切断
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364187-ステンレス(SUS316L)351~400351~40040±1.20鋸切断
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする