ノーブランド
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ45mm
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05364248
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
20~50
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364257
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
51~100
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364266
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
101~150
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364275
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364284
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364293
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364302
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364318
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364327
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364336
-
ステンレス(SUS316L)
20~50
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364345
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
51~100
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364354
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
101~150
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364363
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364372
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364388
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364397
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364406
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364415
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364424
-
ステンレス(SUS316L)
51~100
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364433
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
101~150
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364442
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364458
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364467
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364476
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364485
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364494
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364503
-
ステンレス(SUS316L)
101~150
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364512
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364528
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364537
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364546
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364555
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364564
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364573
-
ステンレス(SUS316L)
151~200
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364582
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364598
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364607
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364616
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364625
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364634
-
ステンレス(SUS316L)
201~250
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364643
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364652
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364668
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364677
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364686
-
ステンレス(SUS316L)
251~300
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364695
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364704
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364713
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364722
-
ステンレス(SUS316L)
301~350
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05364738
-
ステンレス(SUS316L)
351~400
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800