GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品

GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品 - CKDGSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品 - CKDGSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品 - CKD
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2相当種別部品内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82936235GSV-50A-NUT-KIT-FL-474440
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936244GSV-50A-HANDLE-KIT2-FL-442662
2,670
2,513
2,764(税込)
7日以内出荷
返品不可
82936262GSV-50A-D-ASSY-FL-138522
9,310
8,848
9,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
82936253GSV-50A-ORING-KIT-FL-474443
2,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする