エバーロイ
【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途
エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質
SUS304
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※長さは1cm単位で御発注お願いします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さt(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05365492
AK-50~100L 0.15t
0.15
50~100
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05365508
AK-110~200L 0.15t
0.15
110~200
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05365517
AK-210~300L 0.15t
0.15
210~300
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05365526
AK-310~500L 0.15t
0.15
310~500
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05365535
AK-510~1000L 0.15t
0.15
510~1000
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05365544
AK-1010~2000L 0.15t
0.15
1010~2000
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください