エバーロイ
【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプ
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途
エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)
3
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※長さは1cm単位で御発注お願いします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05365657
TAK-100L 3t
100
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05365666
TAK-110~200L 3t
110~200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05365675
TAK-210~300L 3t
210~300
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05365684
TAK-310~500L 3t
310~500
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05365693
TAK-510~1000L 3t
510~1000
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05365702
TAK-1010~2000L 3t
1010~2000
オープン
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください