エバーロイ
目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズル
約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。
液ダレ防止用にチェックバルブ付。
オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
用途
冷却、加湿など。
取付ねじ
R1/4
材質
SUS303
使用圧力(MPa)
2~6
噴射角度
80°(6MPa時)
流量(mL/min)
21~50
最小通路径(Φmm)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05365815
1/4 KSME 0.3 ACV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください