エバーロイ
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ)
粒子径が小さい。
微少水量の噴霧が可能。
液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。
高粘度液体を自吸して噴霧が可能。
自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。
用途
精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。
適合
(継手・チューブ)Rc1/8
材質
本体:SUS316L
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
噴霧量(mL/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05365867
MMA100
噴霧2.4
20~200
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
05365876
MMA200
噴霧2.8
50~500
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください