エバーロイ
エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途
液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズ
R1/2
吐出空気量(NL/min)
1190
材質
PPS
質量(g)
25
種類
フラット
耐熱温度(℃)
130
最大使用圧力(kPa)
100
最小通路径(Φmm)
3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05365903
AB-B50P
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください