エバーロイ
エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ
工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。
円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
用途
製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃
取付ねじ
M8
吐出空気量(NL/min)
2000(10kPa)
材質
アルミニウム(アルマイト処理)
質量(g)
710
種類
スポット
空気接続口
Φ76.2mm
最小通路径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05365912
AJ-B190A
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください