曜日別特売

ゴールドキャスター固定車(MCナイロン)

ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) - 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) - 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) - 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) - 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) - 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) - 東正車輛
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05580794WK-75MCB75120117.695×7263×40100
5,260
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580803WK-100MCB100180176.4116×7980×45144
8,480
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580812WK-130MCB130250245138×93100×56177
12,920
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580828WK-150MCB150300294138×93100×56198
17,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580837WK-200MCB200400392154×102112×63250
32,380
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする