東正車輛
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付
材質(車輪)
MCナイロン(ベアリング入り)
材質
スチール
形状
固定車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05580846
WK-75MCB-S
75
120
95×72
63×40
100
¥
5,880
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580855
WK-100MCB-S
100
180
116×79
80×45
144
¥
9,390
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
05580864
WK-130MCB-S
130
250
138×93
100×56
177
¥
13,940
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580873
WK-150MCB-S
150
300
138×93
100×56
198
¥
18,530
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580882
WK-200MCB-S
200
400
154×102
112×63
250
¥
33,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください