東正車輛
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)
材質(車輪)
MCナイロン
材質
スチール
形状
自在車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05580898
WJ-75MCA
75
120
82×82
63×63
100
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580907
WJ-100MCA
100
180
95×95
71×71
144
¥
8,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580916
WJ-130MCA
130
250
108×108
80×80
177
¥
12,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580925
WJ-150MCA
150
300
120×120
90×90
198
¥
17,490
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580934
WJ-200MCA
200
400
140×140
112×112
250
¥
32,690
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください