自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)

自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) - アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) - アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) - アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) - アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) - アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) - アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) - アサヒAV
(4件のレビュー)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス

形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質
呼び径(B)
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05370383VYS4UUESJ01515差込みU-PVC1/21.0(10.2)
15,510
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05370392VYS4UUESJ02020差込みU-PVC3/41.0(10.2)
17,620
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05370408VYS4UUESJ02525差込みU-PVC11.0(10.2)
20,170
14,980
16,478(税込)
当日出荷
05370417VYS4UUESJ03232差込みU-PVC1・1/41.0(10.2)
27,410
18,980
20,878(税込)
当日出荷
05370426VYS4UUESJ04040差込みU-PVC1・1/21.0(10.2)
30,450
20,980
23,078(税込)
当日出荷
05370435VYS4UUESJ05050差込みU-PVC21.0(10.2)
41,780
29,980
32,978(税込)
当日出荷
05370444VYS4UUESJ06565差込みU-PVC2・1/20.6(6.1)
49,960
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
05370453VYS4UUESJ08080差込みU-PVC30.6(6.1)
55,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05370462VYS4UUESJ100100差込みU-PVC40.6(6.1)
114,820
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05370435
2022-01-19
用途: 排水ラインの配管
農・林・水産業

異物が入った時ネットが破れる時があります。ネットのみの交換部品があればなお良いです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ネットのみ(40メッシュ)は専用部品(オプション)として各サイズ販売しております。
https://www.monotaro.com/g/04122555/?displayId=26

対象商品 : 05370392
2019-11-21
用途: 循環冷却水用として
ブルーフォース株式会社

汚れつまりが確認できるので非常に便利。取り付け取り外しも簡単にできるので重宝しています、またアサヒAVさんは接続コネクタが共通なので◎。

対象商品 : 05370392
2017-05-07
用途: 家庭の井戸水ポンプ

DIYで取り付けましたが簡単に作業できました。砂取りの状況ですが透明なので少しずつ砂粒がたまっているのが目視できます。メッシュ60でも良いかなと感じています

対象商品 : 05370383
2017-03-21
用途: 活魚生け簀のポンプ作業に遣いました

とてもコンパクトでごみの詰まりも視認性がいい為いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする