曜日別特売

自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)

自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) - アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) - アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) - アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) - アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) - アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) - アサヒAV
(5件のレビュー)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス

形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質
呼び径(B)
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05370478VYS4UUENJ01515RcU-PVC1/21.0(10.2)
15,510
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05370487VYS4UUENJ02020RcU-PVC3/41.0(10.2)
17,620
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05370496VYS4UUENJ02525RcU-PVC11.0(10.2)
20,170
14,980
16,478(税込)
当日出荷
05370505VYS4UUENJ03232RcU-PVC1・1/41.0(10.2)
27,410
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
05370514VYS4UUENJ04040RcU-PVC1・1/21.0(10.2)
30,450
20,980
23,078(税込)
当日出荷
05370523VYS4UUENJ05050RcU-PVC21.0(10.2)
41,780
29,980
32,978(税込)
当日出荷
05370532VYS4UUENJ06565RcU-PVC2・1/20.6(6.1)
49,960
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
05370548VYS4UUENJ08080RcU-PVC30.6(6.1)
55,500
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
05370557VYS4UUENJ100100RcU-PVC40.6(6.1)
114,820
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05370478
2021-03-24
用途: 農作業中、ポンプのゴミ取りに

フィルターを掃除する時、フィルターの取り付け部品のリングが外れやすくなくしてしまう。

対象商品 : 05370514
2020-02-28
用途: 屋根融雪
建設業・工事業

普通に良品です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1が参考にしています
対象商品 : 05370496
2019-04-15
用途: 液体の異物除去。
株式会社いわぎ物産センター

液体の異物除去に使用していますがメッシュが脆すぎて取り扱いが雑だとすぐに破れてしまいます。価格が割高になっても良いのでステンレス系のメッシュを考案してもらえないでしょうか。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 05370496
2019-04-15
用途: 現在、使っているもが壊れたので、新替えしました。
株式会社計測工業

面間が変わると配管を作り替えなければ成らないので、これで満足しています。

対象商品 : 05370496
2016-10-25
用途: 薬品の配管の異物混入阻止用
タカヤ商事株式会社

見た目より丈夫です 外部から詰まり具合が確認できて満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする