アサヒAV
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類
ストレーナ
形状
Y形
材質(Oリング)
EPDM
規格
JIS10K
流体温度(℃)
0~50
材質(本体)
U-PVC
材質(シール)
EPDM
接続形式
フランジ形
材質(ボディ)
透明PVC
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
材質(ダイヤフラム)
メッシュ
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法h(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05370566
VYS4UUEF1015
1個
-
15
1/2
U-PVC
1.0(10.2)
EPDM
40
70
15
95
48
97
15
78
206
4
12
¥
17,090
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
05370575
VYS4UUEF1020
1個
-
20
3/4
U-PVC
1.0(10.2)
EPDM
40
75
20
100
60
120
15
98
254
4
14
¥
19,600
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05370584
VYS4UUEF1025
1個
-
25
1
U-PVC
1.0(10.2)
EPDM
40
90
25
125
70
133
19
111
280
4
14
¥
22,470
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
05370593
VYS4UUEF1032
1個
-
32
1・1/4
U-PVC
1.0(10.2)
EPDM
40
100
40
135
100
177
19
149
336
4
16
¥
30,440
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05370602
VYS4UUEF1040
1個
-
40
1・1/2
U-PVC
1.0(10.2)
EPDM
40
105
40
140
100
177
19
149
336
4
16
¥
33,800
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
05370618
VYS4UUEF1050
1個
-
50
2
U-PVC
1.0(10.2)
EPDM
40
120
51
155
106
190
19
160
361
4
16
¥
45,280
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
05370627
VYS4UUEF1065
1個
-
65
2・1/2
U-PVC
0.6(6.1)
EPDM
40
140
78
175
152
271
19
234
477
4
18
¥
67,850
¥
47,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05370636
VYS4UUEF1080
1個
-
80
3
U-PVC
0.6(6.1)
EPDM
40
150
78
185
152
271
19
234
477
8
18
¥
75,380
¥
53,980
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05370645
VYS4UUEF1100
1個
-
100
4
U-PVC
0.6(6.1)
EPDM
40
175
100
210
210
361
19
316
608
8
18
¥
139,680
¥
95,980
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46400516
VYS6UUEF1050
1台
-
50
2
-
1.0(10.2)
-
60
120
51
155
106
190
19
160
361
-
16
¥
41,160
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
22814535
VYS4UUEF1040【ワケあり】
1個
※理由あり(未使用・開封済み)
40
1・1/2
U-PVC
1.0(10.2)
EPDM
40
105
40
140
100
177
19
149
336
4
16
¥
30,730
¥
21,980
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材