曜日別特売

インセクトリムーバー

インセクトリムーバー - SONAX
(2件のレビュー)

優れた洗浄力! こびりついた虫に浸透・分解!
自動車のボディ・ガラスなどにこびりついた虫を浮き上がらせてキレイに落とします。
ワックス・コート剤を落とさずに使用できます。
コーティング施工車対応。

質量(g)596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05371503533200
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05371503
2022-04-30
用途: 洗車
KIGarage

他の商品と比べて非常に落ちる!ちょっと心配(コーテイングも落ちるかな?)虫だけでなく、松脂、スッポットも落ちてくれました、頑固な汚れにとても良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 05371503
2018-11-12
用途: コーティング施工車のボディーの虫取り
製造業

某カー用品店で奨められて、ずっと使用しています。
コーティングの付属されているメンテナンスクリーナーでも
虫取りは出来ますが、こちらの商品の方が楽だと思います。
まず、(洗車)ボディーの埃を水で洗い流して
その後、このインセクトリムーバーを吹き付けて
数分間放置します。
すると、あまり強く擦らずに虫取りが出来ます。
あとは泡をしっかり洗い流して虫取りは終了です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする