曜日別特売
モノタロウ

クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用

クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 - モノタロウクリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 - モノタロウクリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 - モノタロウクリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 - モノタロウ
(81件のレビュー)

ヒューズの取り外しの際に大変便利です

用途ヒューズ取出し工具として。幅(mm)11.4(長)・8.8(短)全長(mm)28.4内容量1個
注意
※平型ヒューズに関しては形状によっては使用できない場合がございます。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05371528MFT-4
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: マイクロ ヒューズとsetで使うと良い
松田事務所

同時に購入、背低ヒューズは指や爪では取れません。
必ずこの専用クリップか?ラジペンチが必要です。
値段は安いので、4個程 同時に購入して、あちこちの車や道具入れに有ります。
お薦めです。
testもしました、抜きやすい。軽トラから乗用車までtest済。

対象商品 : 05371528
2025-10-28
用途: 車のヒューズ抜き差し
自動車・二輪車・自転車関連業

一つあるととても役立ちます。低背ヒューズでもがっちり掴んでくれて使いやすい。

2025-09-12
用途: 自動車のメンテナンス

まだ使ってませんが緊急時に無いと困るので、車に載せてます。

2025-03-06
用途: ヒューズの脱着用
運輸・通信業

ヒューズクリップという名称を知らなかったので、ヒューズを掴むやつと思いながら、結構、探してました。
色付きの方が目立って良いです。材質も弾力を感じるので、小型ヒューズの頭も掴みやすいです。よく紛失するので、数個ストックしておこうと思いました。
無い時に困るものです。

2025-05-08
用途: ヒューズボックス内に置く用に

通常の白いものと較べて暗い車内作業で見やすいので使いやすいです。狙い?も定めやすいし、ぽろっと足元に落としてもすぐに見つけられます。

2025-01-29
用途: 自動車整備
農・林・水産業

複数台の整備をするとよく紛失するので、予備に購入しました。

2024-09-03
用途: ヒューズ交換
卸売・小売業

いままでラジオペンチを使ていましたが、こんなに簡単にとれるなら買っておくべきでした。

対象商品 : 05371528
2024-07-05
用途: ヒューズ交換作業時

滅多に使う物では無いが、いざ必要な時に無いとバタバタしてしまうので、車毎に予備ヒューズと共に保管を検討。購入に当たり、探すの面倒故、此方で購入しました。特に問題無く使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする