曜日別特売
モノタロウ

ドアウェザーストリップモールドリムーバー

ドアウェザーストリップモールドリムーバー - モノタロウ
(16件のレビュー)

サイドガラスとドアの間に挿入して水切りモール(ドアベルトモール)の取り外しに使用します。クリップを壊さずに水切りモール(ドアベルトモール)の取出しが可能です。

用途水切りモール(ドアベルトモール)の取り外しに長さ(mm)75(金属部)・100(グリップ)幅(mm)36(グリップ最大部)厚さ(mm)1(金属部)・18(グリップ)全長(mm)175先端幅(mm)28.5(金属部)内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05379343MHC-2124
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05379343MHC-212435527222JTC5627MHC-2124 ドアモールリムーバー JTC 35527222ドアモールリムーバーJTC1個
3,490
税込3,839
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05379343
2024-06-07
用途: ガラス
運輸・通信業

大変便利な物です。

コツ掴めばすぐ外れます
買うべき!

対象商品 : 05379343
2022-04-27
用途: モールディング外し

モールディング外しは上手く作業出来ます。他には隙間に入れて引っ張る事も出来ます。いろいろな用途に都合良く使えます。

対象商品 : 05379343
2018-04-13
用途: モール外し
グレース

受け金具も割れずに外す事ができ値段も安くて良かったです。

対象商品 : 05379343
2019-02-16
用途: ステップワゴン RGのモール交換用に購入

モールの交換をディーラーへ依頼すると、部品代と同じ程度掛かります。
ユーチューブで、興味半分、どうやって交換するのかと思えば、ただ引張るだけ。
こんな単純な事に、1万円以上も工賃を払うのが、馬鹿馬鹿しく思い、購入しました。
まだ、使用していませんが、結構しっかりしています。
購入から13年目の愛車交換ですので、きっと1回しか使わないでしょう。
よって、十分な品質と価格と思います。お勧めです。

対象商品 : 05379343
2017-10-03
用途: 塗装前の部品外し
その他業種

98年式のアコードに使用しました。念のため内装は外しましたが、ガラスとの干渉もなくキレイに外せました。

対象商品 : 05379343
2018-04-12
用途: ベルトモールの脱着

メーカー品を使っていましたが引っ掛けるところの幅が狭くて引っかからない車種があったので引っ掛けるところの幅がが広そうなこの商品を買ってみました。使った感想ですが幅が広くよく引っかかるのですが、爪を外そうとこじると肉厚が薄く過ぎて曲がってしまいなかなか外れません。肉厚をあと0.2~0.3mm厚くしてもらえたら完璧な商品になると思います。

対象商品 : 05379343
2017-09-06
用途: 水切りモール外しに
ボディーショップ・カワタ

ちょっと、モールにかみ合わないのですが、少し曲げたりして使っています。値段が安いのでまあ納得です。

対象商品 : 05379343
2016-03-01
用途: ガラスモール外し

他社の物に比べて、腰が無いように感じたが、使ってみるとそのしなりが良い方に働く時もあるので、一長一短かもしれない。
先端が板を曲げてそのままなので、モールの隙間に入り難い時があり、削って使用している。
まぁまぁな値段なので、その手間を掛けてくれてあれば嬉しかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする