曜日別特売

水性つや消し かべ・浴室用塗料

水性つや消し かべ・浴室用塗料 - アトムハウスペイント水性つや消し かべ・浴室用塗料 - アトムハウスペイント水性つや消し かべ・浴室用塗料 - アトムハウスペイント水性つや消し かべ・浴室用塗料 - アトムハウスペイント水性つや消し かべ・浴室用塗料 - アトムハウスペイント水性つや消し かべ・浴室用塗料 - アトムハウスペイント水性つや消し かべ・浴室用塗料 - アトムハウスペイント水性つや消し かべ・浴室用塗料 - アトムハウスペイント
(19件のレビュー)

超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。
かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。
ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。
VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立

用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等種別水性つや消し主な用途室内かべ、浴室かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3特性つや消し
注意
※浴室のかべに塗る場合は、塗装前日より浴槽の水を抜き、完全に乾燥している状態にしてください。
※塗装後は、最低24時間は一切の水や湿気を浴室内に入れないでください。
乾燥不良が発生し、手で触ると色が付いたり、臭いが発生する場合がございますので、ご注意ください。
※砂壁や繊維壁など、塗料が吸い込まれる素材には、予め水性下塗剤を塗装してください。
※塗装面にかびが発生している場合は事前に取り除いてください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック、高級家具、バイク、自動車、床面全般など
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06127993-1缶(0.2L)1.2~1.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06128002-1缶(0.2L)1.2~1.8ミルキーホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06128018-1缶(0.2L)1.2~1.8アンティックホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128027-1缶(0.2L)1.2~1.8オフホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06128036-1缶(0.2L)1.2~1.8パールホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128045-1缶(0.2L)1.2~1.8ホワイトアイボリー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128054-1缶(0.2L)1.2~1.8アイボリー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128063-1缶(0.2L)1.2~1.8ベージュ
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128072-1缶(0.2L)1.2~1.8クリーム
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128088-1缶(0.2L)1.2~1.8ライトブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128097-1缶(0.2L)1.2~1.8パステルグリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128106-1缶(0.2L)1.2~1.8ラベンダーホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128115-1缶(0.2L)1.2~1.8パステルピンク
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128124-1缶(0.2L)1.2~1.8ホワイトグレー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128133-1缶(0.2L)1.2~1.8
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06128142-1缶(0.7L)4.5~6.6
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06128158-1缶(0.7L)4.5~6.6ミルキーホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06128167-1缶(0.7L)4.5~6.6アンティックホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128176-1缶(0.7L)4.5~6.6オフホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06128185-1缶(0.7L)4.5~6.6パールホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128194-1缶(0.7L)4.5~6.6ホワイトアイボリー
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128203-1缶(0.7L)4.5~6.6アイボリー
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128212-1缶(0.7L)4.5~6.6ベージュ
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128228-1缶(0.7L)4.5~6.6クリーム
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128237-1缶(0.7L)4.5~6.6ライトブルー
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128246-1缶(0.7L)4.5~6.6パステルグリーン
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128255-1缶(0.7L)4.5~6.6ラベンダーホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128264-1缶(0.7L)4.5~6.6パステルピンク
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128273-1缶(0.7L)4.5~6.6ホワイトグレー
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128282-1缶(0.7L)4.5~6.6
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06128298-1缶(1.6L)10~15
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
06128307-1缶(1.6L)10~15ミルキーホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
06128316-1缶(1.6L)10~15アンティックホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128325-1缶(1.6L)10~15オフホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128334-1缶(1.6L)10~15パールホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128343-1缶(1.6L)10~15ホワイトアイボリー
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128352-1缶(1.6L)10~15アイボリー
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
06128368-1缶(1.6L)10~15ベージュ
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128377-1缶(1.6L)10~15クリーム
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128386-1缶(1.6L)10~15ライトブルー
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128395-1缶(1.6L)10~15パステルグリーン
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128404-1缶(1.6L)10~15ラベンダーホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128413-1缶(1.6L)10~15パステルピンク
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128422-1缶(1.6L)10~15ホワイトグレー
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128438-1缶(1.6L)10~15
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
06128447-1缶(7L)45~66
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06128456-1缶(7L)45~66ミルキーホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06128465-1缶(7L)45~66アイボリー
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
06128492-1缶(14L)90~132
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
06128508-1缶(14L)90~132ミルキーホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

室内かべの塗装方法
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06128036
2024-02-10
用途: 浴室の壁塗装
卸売・小売業

大変塗りやすくムラになりにくく仕上がりもとても綺麗でした。

対象商品 : 06128185
2021-10-12
用途: 家庭用の普段使い
大森ビル

カビが繁殖して、手が付けられなかった浴室の天井に塗布したところ、仕上がりもきれいで、カビの発生も抑止できているので、助かりました。また、リピートで購入したいと思います。

対象商品 : 06127993
2021-10-26
用途: 原状回復工事 木部・クロス塗装

木部の塗装はもちろんのことこちらの塗料はクロスのタッチアップに最適。

対象商品 : 06127993
2020-05-19
用途: 室内壁の補修
電気・ガス・熱供給・水道業

つや消し塗料を探していましたが、つや消しが完璧で、丁度良かったです。

対象商品 : 06127993
2020-03-03
用途: 浴槽天井塗装
株式会社ぱとなコミュニィティーニィティーエンタープライズサービス業

塗装後約1年たちますが、
カビも発生していません。
塗装時も伸びも良く大変作業性が良いと思います。
水性でそのまま塗装可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 06128447
2019-09-17
用途: 板張り クロスなど壁に使用する。
卸売・小売業

出来上がりが落ち着いた感じに仕上がり、知人が言うには珪藻土のようだと。
水拭きすれば汚れも落ちるので気にいってます。

対象商品 : 06128456
2019-05-06
用途: 自宅の壁塗装。
サービス業

塗料自体は扱い易い。隠蔽力は屋外使用可能な塗料と比較すると若干劣るのではないだろうか。あくまでも感覚的なことではあるが。

対象商品 : 06128255
2018-10-14
用途: 家庭内浴室の塗装
医療・福祉・介護関連業

専用の浴室用塗料のため、注意書きどうりに塗装しました、素人でもきれいに仕上がりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする