曜日別特売

水性半つや 簡易防水塗料

水性半つや 簡易防水塗料 - アトムハウスペイント水性半つや 簡易防水塗料 - アトムハウスペイント水性半つや 簡易防水塗料 - アトムハウスペイント水性半つや 簡易防水塗料 - アトムハウスペイント水性半つや 簡易防水塗料 - アトムハウスペイント水性半つや 簡易防水塗料 - アトムハウスペイント水性半つや 簡易防水塗料 - アトムハウスペイント水性半つや 簡易防水塗料 - アトムハウスペイント
(2件のレビュー)

厚膜仕上げで防水性が高い仕上がりになります。

用途ベランダ、テラス、バルコニー等の簡易防水仕上げに(軽歩行専用です)主な用途ベランダ、テラス、バルコニー使用場所屋外用特性防水、半つや種別水性半つや希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず水性下塗剤を必ず塗ってください。
未塗装コンクリート面であれば、油性下塗剤も使用できます。
※新しいコンクリートやモルタル面は、打設後4週間以上経ってから塗装してください。
※アスファルト防水、シート防水、FRP防水等の防水処理面には塗れません。
※塗膜が柔らかいので、駐車場等重量物を置く場所には適しません。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133462-1缶(1.6L)グリーン2~3(畳換算 1.2~1.8枚分)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06133478-1缶(1.6L)ライトグレー2~3(畳換算 1.2~1.8枚分)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06133487-1缶(1.6L)アイボリー2~3(畳換算 1.2~1.8枚分)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06133496-1缶(7L)グリーン9~13(畳枚数換算 5~8枚分)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
06133505-1缶(7L)ライトグレー9~13(畳枚数換算 5~8枚分)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
06133514-1缶(7L)アイボリー9~13(畳枚数換算 5~8枚分)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06133523-1缶(14L)グリーン18~26(畳枚数換算 10~16枚)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
06133532-1缶(14L)ライトグレー18~26(畳枚数換算 10~16枚)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【DIY】ベランダの塗装_水性簡易防水塗料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06133478
2019-05-29
用途: 屋上の部分的な防水

水性の防水塗料とありましたので、素人でも扱いやすいのではないかと思い購入・使用してみました。塗りやすさの点では、塗りやすかったですし、後片付けの点からも扱いやすい塗料であると思いました。防水性と効果の持続性については現時点ではわかりません。”簡易防水”とありますので、こまめにメンテナンスしていきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06133462
2017-05-07
用途: 外階段まわりへの塗装
有限会社益子商店電気・ガス・熱供給・水道業

厚塗りも可能でとても満足な商品でした。
また、利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする