曜日別特売

水性多用途ペイント(ハケ付キャップ)

水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) - アトムハウスペイント水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) - アトムハウスペイント水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) - アトムハウスペイント水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) - アトムハウスペイント水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) - アトムハウスペイント水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) - アトムハウスペイント水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) - アトムハウスペイント水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) - アトムハウスペイント
(2件のレビュー)

工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。

用途
鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール使用場所屋内外兼用希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3内容量1本(40mL)
注意
※つや消し色と蛍光色は「つや消し」仕上げです。
※シルバー色は、パール顔料を使用しておりますので、仕上がり感は油性シルバーとは異なります。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137617-ホワイト
オープン
739
813(税込)
当日出荷
06137626-ホワイトアイボリー
オープン
739
813(税込)
当日出荷
06137635-イエロー
オープン
739
813(税込)
当日出荷
06137653-レッド
オープン
739
813(税込)
当日出荷
06137678-スカイブルー
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
06137687-グリーン
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
06137705-コーヒーブラウン
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
06137723-ブラック
オープン
739
813(税込)
当日出荷
06137644-ピンク
650
取扱い終了
06137662-ライトブルー
650
取扱い終了
06137696-ブラウン
740
取扱い終了
06137714-マイルドグレー
670
取扱い終了
06137732-つや消し黒
670
取扱い終了
06137748-シルバー
670
取扱い終了
06137757-ゴールド
670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06137678
2019-09-19
用途: 測量ポイントの近傍を示すマーキング塗料として

測量ポイントの近傍に、マーキングする塗料として使用。コンクリート面が乾いていればノリは良い。瓶が小さいので、現場可搬性・持ち運びに良い。その反面、すぐに使い終わってしまうが、これはトレードオフの関係なので、いた仕方なし。ダメ元で、中身を詰め替えて使いたいが、アトムハウスペイントの販売品(大きい缶)で詰め替えられる水性塗料があるか、聞いたところ、快く回答していただいた。当初、大缶品から詰め替えて使用していたが、大缶もあまりに長く(シーズンをまたいで)使っていると(速やかに使い切らないと)フタ周りが乾燥して扱いにくくなる。結局のところ、小瓶をダース単位で買って、1回の踏査で1から2本使って、満足している。

対象商品 : 06137757
2018-10-08
用途: 甲冑(厚紙の手作り甲冑)
その他業種

以前店舗で購入、同じ色がほしいので探したが、店舗では扱っておらず、こちらで購入した。同等品があって良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする