防水クリヤー塗料

防水クリヤー塗料 - アトムハウスペイント防水クリヤー塗料 - アトムハウスペイント

クリヤー塗膜の防水が可能です。

用途未塗装のコンクリート、モルタル、スレートなどのクリヤー防水に種別ラッカー指触乾燥時間(分)約20希釈剤通常不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後3週間以上経ってから塗装してください。
※未塗装面への塗装に限ります。
※この塗料の上に水性塗料の上塗りが可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
特性
塗り面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137863-1本(300mL)コンクリート、モルタル、スレート防水約1.4~2.8(畳換算 約0.8~1.7枚分)0.135L
1,440
999
1,099(税込)
4日以内出荷
06137872-1缶(1L)コンクリート、モルタル、スレート防水約5~10(畳換算 約3~6枚分)1L
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする