油性池用塗料

油性池用塗料 - アトムハウスペイント油性池用塗料 - アトムハウスペイント油性池用塗料 - アトムハウスペイント油性池用塗料 - アトムハウスペイント
(2件のレビュー)

耐水性に優れ、コンクリートから浸出するアルカリ分をシャットアウト。

用途モルタル製の池や水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリングに使用場所屋外用特性耐水種別ラッカーつや消し主な用途モルタル、コンクリート希釈剤ラッカーうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約4.5指触乾燥時間(時間)約2危険物の性状非水溶性内容量1缶(0.7L)
注意
※防水塗料ではありません。
※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後3週間以上経ってから塗装してください。
※この塗料は塗装後、水を張ってアク抜きが必要です。
以下の方法で塗装可能です。
水張りアク抜き(2回)→乾燥(5日)→塗装(2日)→乾燥(7日)→水張り(2回)の工程で、期間は約2週間必要です。
※生体飼育前提では3週間~1ヶ月の工期が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133548-
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
06133566-ライトグリーン
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
06133557-ライトブルー
2,850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06133557-64389773-- 油性池用塗料 アトムハウスペイント 64389773油性池用塗料アトムハウスペイント1缶(0.7L)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06133548
2023-04-17
用途: 寒冷地の屋外に作った池の内層の塗装
株式会社シティリンクスその他業種

もともとコンクリ色だった屋外水槽の内側を塗るために使用しました。
寒冷地で1度塗りではあったものの効果は十分。
過去3缶程購入しましたが使いにくいということもなく、重宝しています。

対象商品 : 06133566
2019-06-08
用途: 鑑賞鯉用池の塗装

水道ホースで洗っていたら色落ちして、セメントが剥き出しになってしまった。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする