JET INOUE(ジェットイノウエ)
ISOホイール用ナットカバー ABS
(1件のレビュー)
ホイールナットを錆から守る!
用途
外装パーツ
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
適合
フロント、リヤ共用
材質
樹脂
色
クロームメッキ
適合ナット
33mmナット
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05381538
500376
1セット(10個)
丸型
51
¥
3,500
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
05381547
500390
1セット(10個)
丸型
60
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
05381556
500396
1セット(10個)
角型
51
¥
3,500
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
05381565
500397
1セット(10個)
角型
60
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
24858577
500390
1セット(10個)
丸型
60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
24858586
500396
1セット(50個)
丸型
60
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください