JET INOUE(ジェットイノウエ)
JTL-1102 LEDテール用3連ブラケット R/L
仕様
エルフ取付用L型ステー付
奥行(mm)
80
縦(mm)
140
横(mm)
340
適合車種
いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05381705
525695
つらいち
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05381714
525696
ひっこみ
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください