曜日別特売

LED蛍光管用金具

LED蛍光管用金具 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(5件のレビュー)

ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。

用途電装パーツ材質ステンレス幅(mm)10内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05383263529781ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)8Wサイズ用
450
449
494(税込)
当日出荷
05383272529782ジェットイノウエ製LED蛍光管(529793/529795/529796)10W/20W/32Wサイズ用
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05383272
2020-04-26
用途: 自動車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

車内の発煙筒(細型/30ミリ径)のステーが折れたので、固定するのにピッタリだった^^

2が参考にしています
対象商品 : 05383272
2020-07-29
用途: LED蛍光管の固定
エステック株式会社

ダイソーの500円LED直管を古い器具に固定する際に便利である。簡単に蛍光灯のLED化ができるのがいい。

対象商品 : 05383272
2021-10-23
用途: LED蛍光灯の固定

保護材(収縮チューブ)からはみ出ているところを指で触るので痛かったです。
その部分も保護された違うメーカーの物に買い換えました。

対象商品 : 05383272
2018-05-23
用途: 蛍光灯取り付け用

具体的にΦ幾らまでつかめるのか記載してほしい。Wだけだと調べるのに手間がかかった。あと木ネジがついていれば満点

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 05383272
2016-06-02
用途: LED蛍光管取付用

シンプルで使いやすいです。
機能面では特に問題なくしっかりと取付出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする