曜日別特売

ミラーカバー単品

ミラーカバー単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーカバー単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーカバー単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーカバー単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーカバー単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーカバー単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーカバー単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーカバー単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(10件のレビュー)

純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ

用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキ材質ABS内容量1個
注意
※メーカーで設定したミラーカバーセットの内容と異なるミラーを装着した車両があります。予めご確認ください。※IKI、ICHIKHO等の刻印があるミラーには適合致しません。※カスタム車不可※年式はあくまで目安です。
全54種類を絞り込む
タイプ
54種類すべて表示中
注文コード
品番
適合車種
適合
適合寸法(mm)
寸法(縦×横)(mm)
タイプ
種別
取付け方法
参考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05380156570911日野大型スーパードルフィン/プロフィア(H2.5~H6.11)/プロフィアテラヴィ(H12.4~H15.10)/NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/'17プロフィア(H22.9~),ふそう大型スーパーグレートSAグレード車(H8.6~H12.1),いすゞ大型810(H1.10~H6.11)/ギガトラクタ/ギガ/'07ギガ(H6.12~H21.4)【使用セット品番】570621/570622/570624/570623/570672/570674/570675/570676/570677/570678/570679--アンダーミラーカバーアンダーカバー 810・ドルフィン被せ式-
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380165570912日野大型スーパードルフィン/プロフィア(H2.5~H6.11)/プロフィアテラヴィ(H12.4~H15.10),ふそう大型スーパーグレートSA車(H8.6~H12.1),いすゞ大型810(H1.10~H6.11)/ギガトラクタ/ギガ/'07ギガ(H6.12~H21.4)【使用セット品番】570621/570622/570623/570624/570674(純正ミラー外寸)約縦240×横240-サイドアンダーミラーカバーサイドアンダーカバー 810・ドルフィン被せ式-
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
61523578570914ふそう2tNEWキャンターワイド(H5.11~H8.12)【使用セット品番】570635-280×182サイドミラーカバーサイドミラーカバー キャンターW LH被せ式-
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380174570928日野大型プロフィアテラヴィ(H10.6~H15.10)/NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~)/4tエアループレンジャー(H23.8~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~),いすゞ大型ギガトラクタ(H6.12~H21.4)【使用セット品番】570623/570668/570669/570672/570677/570679--サイドミラーカバーサイドミラーカバー グレート・フルコン 電動 RH被せ式-
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380192570941日野大型プロフィア テラヴィ(H12.4~H15.10)/NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~)/日野4tレンジャープロ(H17.10~H23.7)日野4tエアループレンジャー(H23.8~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~)/,いすゞ大型'07ギガ(H19.5~H21.4)/いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)【使用セット品番】570615/570624/570664/570665/570666/570667/570674/570675/570676/570678--サイドミラーカバーサイドミラーカバー日野 L被せ式-
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380217570947日野大型NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~)/4tエアループレンジャー(H23.8~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~)【使用セット品番】570668/570669/570676/570677/570678/570679--サイドアンダーミラーカバーサイドアンダーカバー 新プロファイア電動リモコン被せ式-
5,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380393570957ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2~H19.3)/NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5~)※カスタム車不可【使用セット品番】570625/570655--アンダーミラーカバーアンダーミラーカバー ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2~H19.3)/NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5~)被せ式-
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
05380752570961日野4tエアループレンジャー(H23.8~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~)【使用セット品番】570666/570667--サイドアンダーミラーカバーサイドアンダーカバー エアーループレンジャー RH 穴無被せ式-
5,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380506570963いすゞ大型NEWギガ(H21.5~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)※570962に適合【使用セット品番】570625--サイドカバーサイドミラーカバー 新ギガ RH サイドカバー被せ式-
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
25726095570967UD大型パーフェクトクオンヒーター付アンダーミラー/サイドアンダーミラー車(H29.5~)【使用セット品番】570695--アンダーミラーカバーアンダーミラー(ヒーター付) パーフェクトクオン用--
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380253570992日野大型スーパードルフィン/プロフィア(H2.5~H6.11)/プロフィア テラヴィ(H12.4~H15.10),ふそう大型スーパーグレートSA車(H8.6~H12.1),いすゞ大型810(H1.10~H6.11)/ギガトラクタ(H6.12~H21.4)/ギガ/'07ギガ(H6.12~H21.4)【使用セット品番】570621/570622/570623/570624/570672/570674/570675--ミラーホルダーカバーアームカバー サイドアンダーミラーカバー--
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05380542570993いすゞ大型NEWギガ(H21.5~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)【使用セット品番】570625--ミラーホルダーカバーミラーホルダーカバー NEWギガ--
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380594570925UD大型ビックサム(H6.12~H17.3)/クオン(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H17.1~)【使用セット品番】570692/570693/570694--アンダーミラーカバーアンダーカバー ビックサム被せ式-
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380183570929日野大型プロフィアテラヴィ(H10.6~H15.10)/NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~)/4tエアループレンジャー(H23.8~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~),いすゞ大型ギガトラクタ(H6.12~H21.4)【使用セット品番】570623/570668/570669/570672/570677/570679--サイドミラーカバーサイドミラーカバー グレート・フルコン 電動 LH被せ式-
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
05380226570959日野大型エアループプロフィア/'17プロフィア(H22.9~)左右ヒーター付サイドアンダーミラー車【使用セット品番】570678/570679--サイドアンダーミラーカバーサイドアンダーカバー NEWプロフィア被せ式-
5,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380524570965いすゞ大型NEWギガ(H21.5~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)※570964に適合【使用セット品番】570625--サイドカバーサイドミラーカバー 新ギガ LH サイドカバー被せ式-
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380725570909日野4tクルージング/ライジングレンジャー(H1.8~H11.4)/レンジャープロ(H14.1~H23.7)/エアループレンジャー(H23.8~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~),いすゞ4tフォワード320/342(H6.2~H19.6)/'07フォワード(H19.7~),ふそう4tフルコンファイター(H4.8~H11.3)/NEWファイター/ベストワンファイター(H11.4~)【使用セット品番】570612/570614/570615/570644/570645/570664/570665/570666/570667/570668/570669--アンダーミラーカバーアンダーカバー UFD・840・フルコン被せ式-
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
05380786570924UD4tファインコンドル(H11.1~H23.7)/フレンズコンドル(H23.8~H29.8)【使用セット品番】570683--アンダーミラーカバーアンダーカバー ファインコンドル被せ式-
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380533570966いすゞ大型NEWギガ(H21.5~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)【使用セット品番】570625--サイドアンダーミラーカバーサイドアンダーカバー NEWギガ被せ式-
6,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380935570906いすゞ2tNEWエルフ(H2.5~H11.4)/超低PMエルフ(H11.5~H18.12)/'07エルフ(H19.1~),マツダタイタン(H7.5~H12.5)/NEWタイタン(H19.1~)【使用セット品番】570601/570602/570606/570662(純正ミラー外径)約Φ146-アンダーミラーカバーアンダーカバー エルフ S・W 共通被せ式-
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
05380348570907ふそう大型スーパーグレートSA車(H8.6~H12.1)/4tフルコンファイター(H4.8~H11.3),いすゞ大型810(H1.10~H6.11)/4tフォワード320/342(H6.2~H19.6),日野大型スーパードルフィン/プロフィア(H2.5~H6.11)/4tクルージング/ライジングレンジャー(H1.8~H11.4)【使用セット品番】570621/570612/570614--サイドミラーカバーサイドミラーカバー ファイター・810・UFD RH被せ式-
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380603570926UD大型ビックサム(H6.12~H17.3)/クオン(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H17.1~)【使用セット品番】570692/570693--サイドアンダーミラーカバーサイドアンダーカバー ビックサム被せ式-
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380944570932いすゞ2tNEWエルフ(H2.5~H11.4)/超低PMエルフ(H11.5~H18.12)/'07エルフ(H19.1~),マツダタイタン(H7.5~H18.12)/NEWタイタン(H19.1~)【使用セット品番】570603/570604//570605/570608--アンダーミラーカバーアンダーカバー H6エルフ 170パイ被せ式-
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380637570942UD大型ビックサム(H6.12~H17.3)/クオン(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5~)【使用セット品番】570694/570695--サイドアンダーミラーカバーサイドアンダーカバー ビックサム 電動用被せ式-
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380366570954ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2~H19.3)/NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5~)【使用セット品番】570655--サイドミラーカバーサイドミラーカバー スーパーグレート RH被せ式-
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
05381032570927ふそう2tNEWキャンター(H5.11~H8.12)/NEWジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター/'20キャンター(H14.7~)【使用セット品番】570632/570633/570635/570636--アンダーミラーカバーアンダーカバー H6キャンター S・W被せ式-
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380375570955ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2~H19.3)/NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5~)【使用セット品番】570655--サイドミラーカバーサイドミラーカバー スーパーグレート LH 吊下用被せ式-
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380865570960日野4tレンジャープロ(H17.10~H23.7)/エアループレンジャー(H23.8~H29.4)【使用セット品番】570665/570666--サイドアンダーミラーカバーサイドアンダーカバー レンジャープロ LH 穴無被せ式-
5,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
05381048570949ふそう2tNEWジェネレーションキャンター(H26.8~H30.9)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)/20キャンター(R2.11~)【使用セット品番】570636--サイドミラーカバーサイドミラーカバー ジェネレーションキャンター R/L共通被せ式-
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380208570945日野大型プロフィアテラヴィ(12.4~H15.10)/NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~)/4tレンジャープロ(H17.10~H23.7)/エアループレンジャー(H23.8~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~),いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)【使用セット品番】570674/570675/570676/570678--サイドミラーカバーサイドーカバー プロフィア テラヴィ 右被せ式-
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380488570958いすゞ大型'07ギガ(H19.5~H21.4)【使用セット品番】570624--サイドミラーカバーサイドミラー'07ギガRH被せ式-
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380235570981日野大型プロフィアテラヴィ(H10.6~H15.10)NEWプロフィア/(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~)/4tエアループレンジャー(H23.8~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~),いすゞ大型ギガトラクタ(H6.12~H21.4)【使用セット品番】570623/570668/570669/570672/570677/570679--ミラーホルダーカバーアームカバー グレート電動 RH--
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380497570962いすゞ大型NEWギガ(H21.5~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)※570963に適合【使用セット品番】570625--サイドミラーカバーサイドミラーカバー 新ギガ RH被せ式-
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380515570964いすゞ大型NEWギガ(H21.5~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)※570965に適合【使用セット品番】570625--サイドミラーカバーサイドミラーカバー 新ギガ LH被せ式-
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380612570930いすゞ大型ギガ/'07ギガワイパー付サイドミラー車(H6.12~H21.4)【使用セット品番】570622--サイドミラーカバーサイドミラーカバー 320・ギガ 電動 RH被せ式-
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380628570931いすゞ大型ギガ/'07ギガワイパー付サイドミラー車(H6.12~H21.4)【使用セット品番】570622--サイドミラーカバーサイドミラーカバー 320・ギガ 電動 LH被せ式-
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380646570952UD大型ビックサム(H6.12~H17.3)/クオン(H17.1~H29.4)【使用セット品番】570693/570694--サイドミラーカバーサイドミラカバー UDクオン 21径 RH被せ式-
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380655570953UD大型ビックサム(H6.12~H17.3)/クオン(H17.1~H29.4)【使用セット品番】570693/570694--サイドミラーカバーサイドミラカバー UDクオン 21径 LH被せ式-
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380734570938UD大型ビックサム(H6.12~H17.3)/クオン(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5~)/4tフレンズコンドルPK/PW車(H22.11~H29.8)【使用セット品番】570692/570695--サイドミラーカバーサイドミラーカバー ビックサム RH 電動 MRC-61被せ式-
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380743570939UD大型ビックサム(H6.12~H17.3)/クオン(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5~)/4tフレンズコンドルPK/PW車(H22.11~H29.8)【使用セット品番】570692/570695--サイドミラーカバーサイドミラーカバー ビックサム LH 電動 MRC-62被せ式-
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380795570936ふそう4tNEWファイター/ベストワンファイター(H11.4~)【使用セット品番】570644/570645--サイドミラーカバーサイドミラーカバー NEWファイター RH MRC-59被せ式-
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380804570937ふそう4tNEWファイター/ベストワンファイター(H11.4~)【使用セット品番】570644--サイドミラーカバーサイドミラーカバー NEWファイター LH MRC-60被せ式-
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380357570944日野大型スーパードルフィン/プロフィア(H2.5~H6.11)/日野4tクルージング/ライジングレンジャー(H1.8~H11.4),ふそう大型スーパーグレートSA車(H8.6~H12.1)/ふそう4tフルコンファイター(H4.8~H11.3)/ベストワンファイター(H17.11~),いすゞ大型810(H1.10~H6.11)/いすゞ4tフォワード320/342(H6.2~H19.6),【使用セット品番】570612/570614/570621/570645--サイドミラーカバーサイドーカバー UFD810 320フルコン プロフィア 左被せ式-
6,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380244570982日野大型プロフィアテラヴィ(H10.6~H15.10)NEWプロフィア/(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~)/4tエアループレンジャー(H23.8~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~),いすゞ大型ギガトラクタ(H6.12~H21.4)【使用セット品番】570623/570668/570669/570672/570677/570679--ミラーホルダーカバーアームカバー グレート電動 LH--
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05380926570904いすゞ2tNEWエルフ標準(H2.5~H11.4),マツダタイタン標準(H7.5~H12.5)【使用セット品番】570601/570604--サイドミラーカバーサイドミラーカバー エルフ S R/L 共通被せ式【使用しているセット品番】570601/570604
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380953570933ふそう2tNEWキャンター(H9.1~H14.6),いすゞ2t’07エルフ(H19.1~),マツダNEWタイタン(H19.1~),日野2tデュトロ(H11.5~H23.6),トヨタダイナ・トヨエース(H11.5~H23.6)【使用セット品番】570662/570633/570608--サイドミラーカバーサイドミラーカバー H9キャンター S・W被せ式-
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05381023570905いすゞ2tNEWエルフワイド(H2.5~H11.4),マツダタイタンワイド(H7.5~H12.5)【使用セット品番】570602/570603--サイドミラーカバーサイドミラーカバー エルフ W R/L 共通被せ式-
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
05381093570913ふそう2tNEWキャンター(H5.11~H8.12)【使用セット品番】570632/570635--サイドミラーカバーサイドミラーカバー キャンターS R/L W RH被せ式-
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380962570948いすゞ2tNEWエルフ/超低PMエルフ(H16.6~H18.12),マツダタイタン(H16.6~H18.12)【使用セット品番】570605/570606--サイドミラーカバーサイドーカバー N・エルフ R/Lキョウツウ H11・5~被せ式-
5,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
05380402570991日野大型スーパードルフィン/プロフィア(H2.5~H6.11),ふそう大型スーパーグレートSA(H8.6~H12.1),いすゞ大型810(H1.10~H6.11)【使用セット品番】570621--ミラーホルダーカバーアームカバー 大 ミラーカバー--
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-12
用途: メッキミラー
運輸・通信業

純正品と大差ない。取付も問題なし!
配送も早くて助かった。

対象商品 : 05380192
2019-02-08
用途: ミラーの取り付け
運輸・通信業

予想どうり取り付けて満足です
見た目もよく気にいってます。

2021-04-26
用途: 無くしたダンプのカバー補修に
その他業種

いつのまにか無くなっていたミラーカバー補修で購入しました。サイズはぴったりでしたが、上、下の爪の部分が硬く、押し込んでいたら上の爪がパキッて割れてしまいました。
横の部分の爪ははまってましたので、下の部分の爪も折って仕方ないのでアロンアルファでミラー周りと固定しました。

対象商品 : 05380253
2020-07-17
用途: 無くなったカバーの補修
運輸・通信業

折れやすそうな爪に気をつけてパチッとはめ込んで取り付けました。

対象商品 : 05380165
2019-10-14
用途: トラックのサイドアンダーミラーのカバーに。
運輸・通信業

他でサイドアンダーミラーを購入したら、元々あったカバーが合わなかったのでこちらのカバーを購入しました。ピッタリ合いました。

対象商品 : 05380253
2016-10-16
用途: ダンプのサイドミラー
有限会社ライフライン

爪がちょっと硬かったけど 純正品に取り付きました。

対象商品 : 05380235
2020-04-02
用途: 使っていない
運輸・通信業

間違って買ってしまった!
自分のバカバカバカ!!
八つ当たりで★ひとつです。

1が参考にしています
対象商品 : 05380664
2017-09-22
用途: ミラーカバー紛失時での交換
建設業・工事業

商品に関しての問題はありません。
しいて言えば、商品の写真(裏表・使用例など複数)が有れば、もっと良かったと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする