曜日別特売

メッキアイライン

メッキアイライン - JET INOUE(ジェットイノウエ)メッキアイライン - JET INOUE(ジェットイノウエ)メッキアイライン - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!

用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキ内容量1個
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
適合
タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05382396526021いすゞ2tNEWエルフ(H5.7~H16.5)いすゞ2tNEWエルフ(H5.7~H16.5)貼付け樹脂クロームメッキ
6,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
05382414526061日野大型NEWプロフィア(H15.11~)、日野4tレンジャープロ(H14.1~)日野大型NEWプロフィア(H15.11~)、日野4tレンジャープロ(H14.1~)貼付け樹脂クロームメッキ
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
05382423526071ふそう2tNEWジェネレーションキャンター(H14.7~H21.8)ふそう2tNEWジェネレーションキャンター(H14.7~H21.8)貼付け樹脂クロームメッキ
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
05382405526022いすゞ2t超低PMエルフ(H16.6~H18.12)----
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05382423
2022-10-07
用途: トラックカスタムパーツ
サービス業

やっぱジェットイノウエ製ですね。
他にも似たような商品あると思いますがジェットさんは品質の安心感あると思います。

対象商品 : 05382414
2018-06-15
用途: カスタム

10%オフの時に購入しました。商品は良いが、納期が早ければ尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする