JET INOUE(ジェットイノウエ)
アクリル板
各種アンドンのイメージチェンジや補修に。
用途
外装パーツ
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
寸法(長さL×幅W)(mm)
2550×500
内容量
1個
注意
※アクリルカッター等で切断する際は怪我をしないよう手を保護してから行ってください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05383166
509801
パープル
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383175
509802
ブルー
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383202
509805
ホワイト
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383184
509803
グリーン
¥
16,000
取扱い終了
05383193
509804
ピンク
¥
16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください