JET INOUE(ジェットイノウエ)
アンテナステー
(1件のレビュー)
ルーフボルト取付ステー付き!
用途
外装パーツ
材質
ステンレス
全長(mm)
1450
径(Φmm)
38
内容量
1個
注意
※ルーフにエアディフレクター取付用のボルトが無い車両は別売の雨どい用ブラケット(509419)をご利用ください。※ハイルーフ車取付不可。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
寸法(mm)
適合パイプ外径(Φmm)
長さ(m)
長さ(mm)
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05381346
509422
エアディフレクター用ボルトのある標準ルーフトラック
60度
1450
38
1.45
1450
(取付)60
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05381355
509423
エアディフレクター用ボルトのある標準ルーフトラック
90度
1450
38
1.45
1450
(取付)90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05381337
509421
-
-
-
-
-
-
(取付)45
¥
17,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください