JET INOUE(ジェットイノウエ)
アンドン用丸型あてゴム
アンドン取付時の高さ調整に!
用途
外装パーツ
材質
ゴム
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05382974
509971
50Φ×5
50×5
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05382983
509972
50Φ×10
50×10
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05382992
509973
50Φ×15
50×15
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください